REES 04962-102 ロープ操作スイッチ 断線検知 右引き
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプルスイッチ |
ボンジョイント | 12ピン |
連絡先の構成 | 2いいえ+2 Nc |
リーダーシップ | 右 |
インジケータ | 有り |
操作力 | 15 Lb |
引っ張る力 | 52 Lb |
UPC | 64867162104 |
原産国 | US |
A. ロープ プル スイッチ (RPS) は、ケーシングやカバーで保護できない広大なエリアや設置エリアを保護する非常停止装置です。 危険が発生した場合、設備または機械の一部は、作業エリアのどこからでも瞬時にオフにすることができます。
A. 双方向スイッチには XNUMX つの接点がありますが、一方向スイッチには XNUMX つしかありません。 双方向スイッチは、XNUMX つの一方向スイッチを XNUMX つのデバイスに結合します。 端末の XNUMX つを両方に接続することはできますが、同時に両方を接続することはできません。
A. 事故発生時には、プルコードスイッチが非常停止スイッチとなり、ベルトコンベアを即時停止させます。 このスイッチは、コンベヤに沿って取り付けられたプルコードでベルトコンベヤの側面に置くように作られているため、任意の位置で作動させることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。