入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタン |
連絡先の構成 | #64 2 NO + 2 NC |
接触タイプ | スナップアクション |
カバーカラー | 黄色のドライパウダーペイント |
操作力 | 1.9 Lb |
操作タイプ | 一瞬 |
スイッチの色 | クロム |
船の重量(kg) | 0.61 |
原産国 | US |
A. 前述のとおり、定期的な停止は標準的な方法です。 マシンの操作 (始動など) を可能にします。 非常停止には防御目的があり、物的損害や人身傷害を防ぎます。
A. 非常停止ボタンは機械の制御回路と直列に接続されています。 キノコの形をした非常停止ボタンを押すと、機械装置の回路が遮断され、回路の電力を維持する電源が切断されます。
A. すべての機械は、OSHA、ANSI、および該当する ISO 規則に従って、緊急時にすべての危険なエネルギーを即座に除去する方法を装備する必要があります。 これは、大部分の産業機械で、緊急停止 (E-Stop) 押しボタンを押すことによって達成されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。