REES 04953-121 ケーブル操作スイッチ、左側フラグ、1no/1nc
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプルスイッチ |
連絡先の構成 | いいえ+ NC |
操作力 | 6 Lb |
引っ張る力 | 25 Lb |
タイプのリセット | マニュアル |
UPC | 64867149521 |
原産国 | US |
A. Rees 04953-121 ケーブル操作スイッチのハウジングは、黄色の粉体塗装を施した高品質のダイカスト アルミニウム構造になっています。 NEMA 4X (屋内) & IP66 定格で、さまざまな環境で堅牢性と耐久性を確保します。
A. Rees 04953-121 ケーブル式スイッチの機械的寿命は 150000 回です。
A. Rees 04953-121 ケーブル式スイッチは、32 ~ 131 ℃ (0 ~ 55 °F) の範囲の温度で動作できます。 -40 から 185 度 F (-40 から 85 度 C) の範囲の温度で保管できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。