REELCRAFT DP7650 OHP デュアルペデスタルホースリール、内径 3/8 インチ、4800 Psi、ホース長 50 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ホース | 有り |
ホースエンド | 1/4 "NPT(M) |
ホースID | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 0.73 " |
インレット | 1/2 "NPT(F) |
マックス。 温度 | 210°F |
アウトレット | 3/8 "NPT(F) |
圧力 | 4800のプサイ |
重量 | 65ポンド。 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | ホース | ホースエンド | アウトレット | 全幅 | 圧力 | シールタイプ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP7650 OLP1 | 150度F | - | 1/4 "(M)NPT | - | 8" | - | アフラス | - | ¥132,838 | ||
DP7850 OLP1 | 150度F | - | 3/8 "(M)NPT | - | 8" | - | アフラス | - | ¥135,356 | ||
DP7850OMP1 | 210度F | - | 1/2 "(M)NPT | - | 9" | - | アフラス | - | ¥207,187 | ||
DP7650 OHP1 | 210度F | - | 1/4 "(M)NPT x 1/2"(M)NPT | - | 8" | - | ネオプレン | - | ¥207,510 | ||
DP7850 OLP | 210°F | 有り | 3/8 "NPT(M) | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | - | 53ポンド。 | ¥139,554 | 見積依頼
| |
DP7850OMP | 210°F | 有り | 1/2 "NPT(M) | 1/2 "NPT(F) | - | 3000のプサイ | - | 64ポンド。 | ¥182,394 | 見積依頼
| |
DP7650 OLP | 210°F | 有り | 1/4 "NPT(M) | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | - | 50ポンド。 | ¥134,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。