REELCRAFT DP7650 OHP1 ホースリール 3/8 インチ 50 フィート 長さ 4000 Psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | ヘビーデュアルペデスタル、インダストリアル |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/4 "(M)NPT x 1/2"(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | SAE100R2T |
ホースアウトレット(In。) | 1/4 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 4,000のプサイ |
マックス。 温度 | 210度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
全幅 | 8" |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | ネオプレン |
スイベル素材 | ニッケルメッキ鋼 |
船の重量(kg) | 29.27 |
船高(cm) | 54.36 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | ホース | ホースエンド | アウトレット | 全幅 | 圧力 | シールタイプ | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP7650 OLP1 | 150度F | - | 1/4 "(M)NPT | - | 8" | - | アフラス | - | ¥139,200 | ||
DP7850 OLP1 | 150度F | - | 3/8 "(M)NPT | - | 8" | - | アフラス | - | ¥140,961 | ||
DP7850OMP1 | 210度F | - | 1/2 "(M)NPT | - | 9" | - | アフラス | - | ¥217,111 | ||
DP7850 OLP | 210°F | 有り | 3/8 "NPT(M) | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | - | 53ポンド。 | ¥139,554 | 見積依頼
| |
DP7850OMP | 210°F | 有り | 1/2 "NPT(M) | 1/2 "NPT(F) | - | 3000のプサイ | - | 64ポンド。 | ¥182,394 | 見積依頼
| |
DP7650OHP | 210°F | 有り | 1/4 "NPT(M) | 3/8 "NPT(F) | - | 4800のプサイ | - | 65ポンド。 | ¥201,218 | 見積依頼
| |
DP7650 OLP | 210°F | 有り | 1/4 "NPT(M) | 1/2 "NPT(F) | - | 300のプサイ | - | 50ポンド。 | ¥134,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。