REELCRAFT 7670 ELP1 ホースリール 3/8 インチ 70 フィート 長さ 300 Psi 150f
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 36 "×72」 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/4 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 70ft。 |
ホース材質 | PVC |
ホースアウトレット(In。) | 1/4 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
ラッチ | 防振、セルフロック |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 20.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 8" |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | ブナN |
船の重量(kg) | 30.85 |
船高(cm) | 67.82 |
船の長さ(cm) | 57.91 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 直径内ホース | ベアリング | ドライブの種類 | ホースの長さ | ホース材質 | 直径外のホース | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850OLB1 | ホーズリール | 1 / 2 " | グリスレス | 春帰り | 50ft。 | - | - | 鋼 | ¥250,499 | ||
UR7925OLB1 | ホーズリール | 3 / 4 " | グリスレス | 春帰り | 25ft。 | - | - | 鋼 | ¥281,403 | ||
PW7600OHP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | - | - | 鋼 | ¥154,177 | ||
F7925 OLP1 | ホーズリール | 3 / 4 " | 永久潤滑 | 春帰り | 25ft。 | 合成ゴム | - | - | ¥143,684 | ||
7650OLP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | PVC | - | - | ¥113,855 | ||
7850OLP1 | ホーズリール | 1 / 2 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | PVC | - | - | ¥123,545 | ||
7600OHP1 | ホーズリール | 3 / 8 " | 永久潤滑 | 春帰り | 50ft。 | - | - | - | ¥162,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。