Reed Instruments R2810-nist | ハンドヘルド温度校正器 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

REED INSTRUMENTS R2810-NIST 熱電対校正器、NIST 認定 | CD4DJK

REED INSTRUMENTS R2810-NIST 熱電対校正器、NIST 認定

在庫あり
アイテム: CD4DJK モデル:R2810-NIST

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥142,444 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンドヘルド温度校正器

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
原産国US

商品の詳細:

REED Instruments R2810-NIST 熱電対校正器は、電圧と XNUMX つの異なる熱電対 (R、S、B、E、K、J、T & N) を供給および測定できます。 化学生産、石油精製、製造、発電などのさまざまな用途における温度センサーのテストと校正に最適です。

特徴:

  • REED Instruments R2810-NIST 熱電対校正器には、観察しやすいように 6 桁の LCD があります。
  • ユーザーは摂氏と華氏の間で温度単位を切り替えることができます。
  • このユニットには、バッテリーの状態をユーザーに通知する低バッテリーインジケーターがあります。
  • 15分以上アイドル状態のままにしておくと、キャリブレーターをオフにする自動シャットオフ機能があります。 この校正器は、正確な読み取りのために内部冷接点補償を提供します。
  • 出力を0℃または0VにするZEROボタンがあります。

互換性のあるアクセサリ:

  • リード楽器 CA-05A ソフトキャリングケース: このケースは、校正器の保管と持ち運びに最適です。 メインのインストルメント コンパートメントとアクセサリー用のサイド ポーチがあります。

基準と承認:

  • CE
  • NIST 校正済み

よくある質問:

Q. このキャリブレータの理想的な動作条件は?

A.

  • 温度 - 華氏 32 度から 122 度
  • 相対湿度 - 0 ~ 85%

Q. この REED Instruments R2810-NIST 校正器の温度単位はどのように切り替えますか?

A.

  • メーターの電源を切り、電源ボタンを押すと全画面が表示されます。
  • 機器がメンテナンス状態 (「1.8.8.888」で示されます) のときに、RANG ボタンをすばやく押し続けます。
  • 「AP-XX」が登場します。
  • FUNC ボタンを押して、設定済みの単位(摂氏 / 華氏)を確認します。
  • 垂直方向の矢印キーを押して、華氏の「tC-0F」と摂氏の「tC-0C」を切り替えます。
  • RJ-ON ボタンを押して、必要な設定を保存します。

Q. 自動電源オフを有効/無効にする方法は?

A.

  • メーターの電源を切り、電源ボタンを押すと全画面が表示されます。
  • 機器がメンテナンス状態 (「1.8.8.888」で示されます) のときに、RANG ボタンをすばやく押し続けます。
  • 「AP-XX」が登場します。
  • 下矢印キーを押して、「AP-ON」と「AP-OF」を切り替えます。
  • 「AP-ON」は、自動電源オフが有効であることを示します。
  • 「AP-OF」は、自動電源オフが無効であることを示します。
  • RJ-ON ボタンを押して、必要な設定を保存します。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REED INSTRUMENTS R2810-NIST 熱電対校正器、NIST 認定
¥142,444 /単価