入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料ガス電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から125度F |
ボディ材質 | アルミニウム |
ところで | 593,200 |
センターラインパイプセンターサイズ | 5.5 " |
体積係数 | 11 |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックス |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1 "リード付き2/18"コンジット |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 125度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1 |
オリフィス径 | 1.625 " |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 5 15 / 16 " |
全幅 | 5.375 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 20 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の高さ | ところで | センターラインパイプセンターサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | バルブ構成 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB8214053CSA | 6 13 / 16 " | 1,179,000 | 3-9 / 16」 | 6 7 / 64 " | 5.375 " | 1" | ノーマルオープン | 20 | ¥128,923 | |
JB8214063CSA | 6 13 / 16 " | 1,538,750 | 3-9 / 16」 | 6 7 / 64 " | 5.375 " | 1.25 " | ノーマルオープン | 20 | ¥151,023 | |
JB8214073CSA | 6 13 / 16 " | 1,615,250 | 3-9 / 16」 | 6 7 / 64 " | 5.375 " | 1.5 " | ノーマルオープン | 20 | ¥168,389 | |
JB8214083CSA | 7.437 " | 2,924,500 | 3-13 / 16」 | 6 11 / 32 " | 6 5 / 16 " | 2" | ノーマルオープン | 20 | ¥207,329 | |
8214G020 | 4.031 " | 238,500 | 3-15 / 32」 | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 1 / 2 " | ノーマルクローズ | 17.1 | ¥44,465 | |
8214G030 | 4 15 / 16 " | 247,500 | 3-21 / 32」 | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | ノーマルクローズ | 17.1 | ¥47,096 | |
8214G033 | 4.88 " | 247,500 | 4.031 " | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | ノーマルオープン | 17.1 | ¥77,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。