入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 2.187 " |
体積係数 | 0.80 |
コイルエンクロージャー | 防爆性と防水性 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
最大流体温度 | 180度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 10のプサイ |
NEMA評価 | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 |
オリフィス径 | 1 / 4 " |
全体の高さ | 4 1 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 13 / 16 " |
全幅 | 3.125 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブデザイン | 4ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 10.1 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8344G07024 / DCDD | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 2.187 " | 0.80 | 1 / 4 " | 4 1 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.125 " | 1 / 4 " | ¥172,273 | ||
8342G003P | 1、2、3、3S、4、4X | 2.5 " | 0.70 | 3 / 16 " | 4.437 " | 2.625 " | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥129,775 | ||
8344G070 | 1、2、3、3S、4、4X | 2.187 " | 0.80 | 1 / 4 " | 4 1 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.125 " | 1 / 4 " | ¥137,910 | ||
EF8345G00124 / DCDD | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 2" | 0.09 | 1 / 16 " | 4 11 / 16 " | 3" | 2.125 " | 1 / 4 " | ¥89,721 | ||
8344G001 | 1、2、3、3S、4、4X | 2.187 " | 0.80 | 3 / 8 " | 4 1 / 16 " | 4 13 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ¥144,901 | ||
8345P001 | 1、2、3、3S、4、4X | 3.5 " | 0.09 | 1 / 16 " | 5.625 " | 3.75 " | 3.38 " | 1 / 4 " | ¥87,567 | ||
8344G074 | 1、2、3、3S、4、4X | 2-15 / 16」 | 1.40 | 3 / 8 " | 4 1 / 16 " | 3.187 " | 6 1 / 16 " | 1 / 2 " | ¥171,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。