入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 2" |
体積係数 | 0.80 |
コイルエンクロージャー | 防爆性と防水性 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
最大流体温度 | 120度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 10のプサイ |
NEMA評価 | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 |
オリフィス径 | 9 / 32 " |
全体の高さ | 3 15 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
全幅 | 2.5 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 3ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 10.6 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | バルブ構成 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320G136120/60 110/50DA | 3.25 " | 1-5 / 16」 | 0.06 | 1.187 " | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | ノーマルオープン | 110 / 120 VAC | ¥27,882 | ||
8320G194120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16」 | 0.12 | 1-11 / 16」 | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ノーマルオープン | 110 / 120 VAC | ¥36,541 | ||
EF8321G001120/60 110/50DA | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ノーマルクローズ | 110 / 120 VAC | ¥114,359 | ||
8320G192120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16」 | 0.09 | 1-11 / 16」 | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ノーマルオープン | 110 / 120 VAC | ¥45,298 | ||
8320G176120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16」 | 0.25 | 1-11 / 16」 | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ユニバーサル | 110 / 120 VAC | ¥35,874 | ||
EF8320G17424 / DCDD | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16」 | 0.12 | 1-11 / 16」 | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | ユニバーサル | 24 VDC | ¥56,871 | ||
EF8321G00224 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ノーマルクローズ | 24 VDC | ¥114,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。