入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
センターラインパイプセンターサイズ | 3-13 / 16」 |
体積係数 | 0.08 |
コイルエンクロージャー | 防爆性と防水性 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
最大流体温度 | 140度F |
メディア | 空気/不活性ガス |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 |
オリフィス径 | 1 / 16 " |
全体の高さ | 4.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
全幅 | 2" |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ユニバーサル |
バルブデザイン | 3ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 12 VDC |
出力 | 1.8 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大流体温度 | ボディ材質 | センターラインパイプセンターサイズ | メディア | 最小動作圧力差 | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8314G30124 / DCDD | 140度F | ステンレス鋼 | 2" | 空気/不活性ガス | 0のプサイ | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 1 / 16 " | 3 13 / 16 " | ¥91,882 | ||
EF8320G20024 / DCDD | 150度F | ステンレス鋼 | 1-13 / 16」 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 3 / 32 " | 3 11 / 16 " | ¥72,796 | ||
8320G001120/60 110/50DA | 180度F | ステンレス鋼 | 1-5 / 16」 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 1 / 16 " | 3.25 " | ¥29,728 | ||
8320G04524 / 60DA | 180度F | ステンレス鋼 | 1-5 / 16」 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 1 / 16 " | 3.25 " | ¥32,884 | ||
8320G202120/60 110/50DA | 200度F | ステンレス鋼 | 1-13 / 16」 | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 32 " | 3 11 / 16 " | ¥47,976 | ||
WSNF8327B10224 / DCD | 125度F | ステンレス鋼 | 2.5 " | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | - | 1 / 4 " | 5.437 " | ¥277,956 | ||
EF8342G701120 / 60DA | 160度F | ステンレス鋼 | 2.5 " | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 3 / 16 " | 4.437 " | ¥232,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。