入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックエキゾーストソレノイドバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 2-13 / 16」 |
体積係数 | 0.80 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 60 |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 180度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 10のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 9 / 32 " |
全体の高さ | 3.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
全幅 | 2 15 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 3ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 6.1 |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | オリフィス径 | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | バルブ構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8317G035 | 3 / 32 " | 3-9 / 16」 | 0.20 | 4" | 2" | 2" | 1 / 4 " | ノーマルクローズ | ¥56,414 | ||
EF8317G035 | 3 / 32 " | 3-9 / 16」 | 0.20 | 4" | 2" | 2" | 1 / 4 " | ノーマルクローズ | ¥82,188 | ||
8320G013 | 1 / 16 " | 2.187 " | 0.09 | 3.187 " | 1.187 " | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | ノーマルクローズ | ¥29,424 | ||
8320G172 | 1 / 16 " | 2-13 / 16」 | 0.09 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | ユニバーサル | ¥37,064 | ||
EF8320G172 | 1 / 16 " | 2-13 / 16」 | 0.09 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | ユニバーサル | ¥53,664 | ||
8320G174 | 3 / 32 " | 2-13 / 16」 | 0.12 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | ユニバーサル | ¥34,599 | ||
EF8320G174 | 3 / 32 " | 2-13 / 16」 | 0.12 | 3.875 " | 3.125 " | 2 15 / 16 " | 1 / 4 " | ユニバーサル | ¥53,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。