承認されたベンダーのドア底部
形式 | モデル | 色 | フランジ素材 | 材料を挿入 | インサートサイズ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RRK3 | ブラウン | プラスチック | PVCビニール | 1 / 2 " | 36 " | - | ¥1,453 | |
B | 2RRJ3 | シルバー | アルミニウム | ビニール | 15 / 32 " | 36 " | - | - | 見積依頼
|
C | 2RRJ1 | シルバー | アルミニウム | PVCビニール | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | ¥4,343 | |
B | 2RRJ4 | シルバー | アルミニウム | ビニール | 15 / 32 " | 48 " | - | - | 見積依頼
|
D | 2RRJ2 | シルバー | アルミニウム | ビニール | 15 / 32 " | 48 " | - | ¥3,876 | |
E | 1VZR7 | ホワイト | プラスチック | PVCビニール | 1 / 2 " | 36 " | - | - | 見積依頼
|
F | 2170DVW36 | ホワイト | - | ビニール | 9 / 16 " | 36 " | 1.75 " | ¥9,211 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレーナーを排水する
- ディスポーザーアクセサリー
- インパクトソケットエクステンション
- コンクリートアンカー
- 配電設備
- フローコントロールバルブ
- 緊急時への備え
- 化学ポンプ
- エクステリアペイントとステイン
- 3M 16〜14AWGリング端子
- WESCO スチールドラム台車
- VULCAN HART 背面パネル、スタブ
- 3M 吸収性枕、油性液体
- HOFFMAN タイプ 4X ネジ カバー プル ボックス
- EATON H-Max カード キット
- MARTIN SPROCKET W2 シリーズ MST ブッシング
- NATIONAL GUARD 両開きドアウェザーストリップ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- BUSSMANN CCP 可溶断路スイッチ、UL クラス、M、ミゼットおよび IEC