入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 1.75 " |
体積係数 | 0.12 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 150度F |
メディア | 空気/不活性ガス、軽油、水 |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 32 " |
全体の高さ | 3 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1-11 / 16」 |
全幅 | 1 13 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 3ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 24 VDC |
出力 | 11.6 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | IP評価 | ボディ材質 | センターラインパイプセンターサイズ | 最大流体温度 | メディア | 最小動作圧力差 | NEMA評価 | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8316G064120/60 110/50DA | 66 | 真鍮 | 3-15 / 16」 | 180度F | 空気/不活性ガスと水 | 10のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 5 / 8 " | ¥97,675 | ||
8320G132120/60 110/50DA | 66 | 真鍮 | 1-5 / 16」 | 180度F | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 3 / 64 " | ¥30,597 | ||
8320G18224 / DCDD | 66 | 真鍮 | 1-13 / 16」 | 150度F | 空気/不活性ガス、軽油、水 | 0のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 1 / 16 " | ¥45,632 | ||
EF8316G054120/60 110/50DA | - | 真鍮 | 3-15 / 16」 | 180度F | 空気/不活性ガスと水 | 10のプサイ | 3、3S、4、4X、6、6P、7、9 | 5 / 8 " | ¥118,260 | ||
8316P074 | 66 | 真鍮 | 3-11 / 16」 | 180度F | 空気/不活性ガスと水 | 10のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 11 / 16 " | ¥175,378 | ||
8316G054120/60 110/50DA | 66 | 真鍮 | 3-15 / 16」 | 180度F | 空気/不活性ガスと水 | 10のプサイ | 1、2、3、3S、4、4X | 5 / 8 " | ¥95,994 | ||
EF8308B040120/60 110/50DA | - | 真鍮 | 4-5 / 16」 | 180度F | 空気/不活性ガスと水 | 0のプサイ | 3、7、9 | 11 / 64 " | ¥288,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。