入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルボディピストンバルブ |
作動装置 | パイロットソレノイドバルブ、含まれていません |
周りの派遣社員。 範囲 | 15度から140度F |
ボディ材質 | ブロンズ |
センターラインパイプセンターサイズ | 5.75 " |
体積係数 | 15 |
ディスク素材 | 真鍮 |
最大流体温度 | 366度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
オリフィス径 | 1" |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
全幅 | 6 1 / 10 " |
パイプサイズ | 1" |
ステム素材 | 431ステンレススチール |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
2,700SSU |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボディ材質 | センターラインパイプセンターサイズ | パイプサイズ | ステム素材 | 体積係数 | ディスク素材 | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8290B005 | 6 4 / 5 " | ブロンズ | 6.75 " | 3 / 4 " | 431ステンレススチール | 11 | 真鍮 | 3 / 4 " | ¥78,440 | ||
8290B010 | 7 1 / 5 " | ブロンズ | 7" | 1" | 431ステンレススチール | 19 | 真鍮 | 1" | ¥82,511 | ||
8290A385 | 5 9 / 10 " | ブロンズ | 5.625 " | 3 / 4 " | 431ステンレススチール | 11 | 真鍮 | 3 / 4 " | ¥65,464 | ||
8290A384 | 5 3 / 5 " | ブロンズ | 5.5 " | 1 / 2 " | 431ステンレススチール | 5.7 | 真鍮 | 1 / 2 " | ¥62,791 | ||
8290A791 | 3 3 / 5 " | ステンレス鋼 | 3.187 " | 3 / 8 " | 316Lステンレススチール | 2.3 | 304Lステンレススチール | 3 / 8 " | ¥88,706 | ||
8290A792 | 3 9 / 10 " | ステンレス鋼 | 3.25 " | 1 / 2 " | 431ステンレススチール | 4.1 | 304Lステンレススチール | 1 / 2 " | ¥88,706 | ||
8290A793 | 4.25 " | ステンレス鋼 | 3.5 " | 3 / 4 " | 431ステンレススチール | 7.6 | 304Lステンレススチール | 3 / 4 " | ¥99,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。