定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RED HAT8262R232ソレノイドバルブ2/2/1インチNc4-100v | AF240VVL 2YEJ6

RED HAT 8262R232 ソレノイドバルブ 2/2 1/4 インチ Nc 100-240v

在庫あり
アイテム:AF2VVL モデル:8262R232相互参照:6YEJ7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,841 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item
ボディ材質真鍮
センターラインパイプセンターサイズ2.75 "
体積係数0.35
コイルエンクロージャー水密ジャンクションボックスなし
コイル絶縁クラスH
電気的接続1/2 "コンジットw / 18"リード
Hz50/60
IP評価66
最大流体温度180度F
メディア空気/不活性ガス、軽油、水
最小動作圧力差0のプサイ
NEMA評価1、2、3、3S、4、4X
オリフィス径1 / 8 "
全体の高さ3 1 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)4"
全幅1.875 "
パイプサイズ1 / 4 "
シール材NBR
バルブ構成ノーマルクローズ
バルブデザイン2ウェイ/ 2ポジション
電圧100〜240 VAC / DC
出力2

発送情報:

船の重量(kg) 0.65
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)10.67
船幅(cm)7.87
HSコード8481809005
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルIP評価ボディ材質センターラインパイプセンターサイズ最大流体温度メディア最小動作圧力差NEMA評価オリフィス径価格
RED HAT 8320G18424 / DCDDソレノイドバルブ3/2/1インチNc4v真ちゅう| AB24ZPW 7W24 8320G18424 / DCDD66真鍮1.75 "150度F空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ1、2、3、3S、4、4X3 / 32 "¥38,849
RED HAT 8316G064120 / 60 110 / 50DAソレノイドバルブ3/2/1インチNc2 / 120v | AB110ZPY 7W24 8316G064120/60 110/50DA66真鍮3-15 / 16」180度F空気/不活性ガスと水10のプサイ1、2、3、3S、4、4X5 / 8 "¥97,675
RED HAT 8320G132120 / 60 110 / 50DAソレノイドバルブ3/2/1インチNc8 / 120v | AB110ZQC 7W24 8320G132120/60 110/50DA66真鍮1-5 / 16」180度F空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ1、2、3、3S、4、4X3 / 64 "¥30,597
RED HAT 8320G18224 / DCDDソレノイドバルブ3/2/1インチNc4v真ちゅう| AB24ZQL 7W24 8320G18224 / DCDD66真鍮1-13 / 16」150度F空気/不活性ガス、軽油、水0のプサイ1、2、3、3S、4、4X1 / 16 "¥45,632
RED HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DAソレノイドバルブ3/2/3インチNc8 / 120v | AB110ZQU 7W24 EF8316G054120/60 110/50DA-真鍮3-15 / 16」180度F空気/不活性ガスと水10のプサイ3、3S、4、4X、6、6P、7、95 / 8 "¥118,260
RED HAT8316P074ソレノイドバルブ3/2/3インチNc4-100v | AB240ZQW 7W24 8316P07466真鍮3-11 / 16」180度F空気/不活性ガスと水10のプサイ1、2、3、3S、4、4X11 / 16 "¥175,378
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA ソレノイド バルブ、3/8 インチ、NC、110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66真鍮3-15 / 16」180度F空気/不活性ガスと水10のプサイ1、2、3、3S、4、4X5 / 8 "¥95,994

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RED HAT 8262R232 ソレノイドバルブ 2/2 1/4 インチ Nc 100-240v
¥39,841 /単価