入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料油電磁弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度から131度F |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 2.5 " |
体積係数 | 0.21 |
コイルエンクロージャー | 汎用ジャンクションボックスなし、防水 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1 / 2 "コンジット |
Hz | 60 |
最大流体温度 | 210度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 3 / 32 " |
全体の高さ | 2 27 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.187 " |
全幅 | 1 11 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
シール材 | FKM |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 9.1 |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | NEMA評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | センターラインパイプセンターサイズ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB8266D023L | 1 | 95度から104度F | 2.187 " | 1 / 4 " | 4.5 " | 4 11 / 16 " | 2.187 " | 3 / 8 " | ¥101,881 | |
JB8266D077L | 1 | 95度から104度F | 2.187 " | 5 / 16 " | 4.5 " | 4 11 / 16 " | 2.187 " | 1 / 2 " | ¥108,353 | |
8262時021分 | 1、2、3、3S、4、4X | 5度から131度F | 2.593 | 3 / 32 " | 2 27 / 32 " | 1 9 / 16 " | 1 11 / 16 " | 1 / 4 " | ¥25,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。