入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロークロージングソレノイドバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
センターラインパイプセンターサイズ | 4" |
体積係数 | 11.50 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1/2 "コンジットw / 18"リード |
Hz | 50/60 |
IP評価 | 66 |
最大流体温度 | 180度F |
メディア | 水 |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
NEMA評価 | 1、2、3、3S、4、4X |
オリフィス径 | 1" |
全体の高さ | 5.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
全幅 | 3.187 " |
パイプサイズ | 1" |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 110 / 120 VAC |
出力 | 6.1 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
モデル | センターラインパイプセンターサイズ | 体積係数 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8221G001 | 3.625 " | 3.00 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 8 " | ¥68,954 | |
8221G003 | 3.625 " | 3.50 | 9 / 16 " | 4.375 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 1 / 2 " | ¥70,994 | |
8221G005 | 3.75 " | 5.50 | 3 / 4 " | 4 9 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3.437 " | 3 / 4 " | ¥72,092 | |
8221G009 | 4" | 13.00 | 1.125 " | 5 9 / 16 " | 3 11 / 16 " | 3 9 / 16 " | 1.25 " | ¥168,310 | |
8221G011 | 4.187 " | 24.00 | 1.25 " | 6.125 " | 4.375 " | 4.125 " | 1.5 " | ¥236,259 | |
8221G013 | 4.625 " | 36.00 | 1.75 " | 7.375 " | 5 1 / 16 " | 4.75 " | 2" | ¥295,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。