RAYMOND 3986 シートおよびパネル トラック 1500 ポンド
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
アイテム価格 | シートおよびパネルトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイールタイプ | (4)スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの長さ | 54 |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 16.25 " |
終了 | ビニール粉体塗装 |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 1500ポンド |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 33.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 16.25 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 41.73 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | キャスター径 | キャスタータイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | キャスターホイール径 | キャスターホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | ビニール粉体塗装 | 5" | (4)スイベル | 3200ポンド | 45.75 " | 30 " | 5" | (4)スイベル | ¥278,519 | ||
5056 | ビニール粉体塗装 | 6" | (2)スイベル、(2)リジッド | 3200ポンド | 46.75 " | 30 " | 6" | (2)スイベル、(2)リジッド | ¥262,807 | ||
5057 | ビニール粉体塗装 | 6" | (4)スイベル | 3200ポンド | 46.75 " | 30 " | 6" | (4)スイベル | ¥259,494 | ||
5059 | ビニール粉体塗装 | 8" | (4)スイベル | 3200ポンド | 48.75 " | 30 " | 8" | (4)スイベル | ¥303,936 | ||
5060 | ビニール粉体塗装 | 5" | (2)スイベル、(2)リジッド | 3200ポンド | 45.75 " | 30 " | 5" | (2)スイベル、(2)リジッド | ¥358,799 | ||
5061 | ビニール粉体塗装 | 5" | (4)スイベル | 3200ポンド | 45.75 " | 30 " | 5" | (4)スイベル | ¥325,522 | ||
5066 | ビニール粉体塗装 | 6" | (2)スイベル、(2)リジッド | 3200ポンド | 46.75 " | 30 " | 6" | (2)スイベル、(2)リジッド | ¥300,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。