入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.3125 |
深さ | 5×D |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 5 / 16 " |
終了 | 錫 |
フルートの長さ | 3.187 " |
グレード | ヘビーデューティ |
リスト番号 | 150ASP-TN |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
モデル | ポイント角度 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | ポイントタイプ | シャンク径 | 終了 | フルートの長さ | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47234 | 118度 | 0.0610 | メトリック | 従来のポイント | 1.55 mm | ブラックオキサイド | 20 mm | 一般的用途 | ¥554 | |
41607 | 135度 | 0.1094 | 分数インチ | スプリットポイント | 7 / 64 " | 錫 | 1.5 " | ヘビーデューティ | ¥896 | |
41608 | 135度 | 0.1250 | 分数インチ | スプリットポイント | 1 / 8 " | 錫 | 1.625 " | ヘビーデューティ | ¥947 | |
41609 | 135度 | 0.1406 | 分数インチ | スプリットポイント | 9 / 64 " | 錫 | 1.75 " | ヘビーデューティ | ¥975 | |
41612 | 135度 | 0.1875 | 分数インチ | スプリットポイント | 3 / 16 " | 錫 | 2 15 / 16 " | ヘビーデューティ | ¥1,175 | |
41613 | 135度 | 0.2031 | 分数インチ | スプリットポイント | 13 / 64 " | 錫 | 2.437 " | ヘビーデューティ | ¥1,309 | |
41615 | 135度 | 0.2344 | 分数インチ | スプリットポイント | 15 / 64 " | 錫 | 2.625 " | ヘビーデューティ | ¥1,593 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。