アイテム価格 | テーブルトート |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
保持しています | 1テーブル |
負荷容量 | 600ポンド |
全体の高さ | 25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 32 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。