RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K 収縮チューブ 内径 0.046 インチ クリア 3000 フィート
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
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | クリア |
縮小後のID | 0.23 " |
縮小前のID | 0.046 " |
長さ | 3000ft。 |
材料 | 柔軟なポリオレフィン |
最大電圧 | 600V |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 203度F |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
収縮後の肉厚 | 0.016 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 32〜30 AWG |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 色 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STK | ホワイト | 0.23 " | 0.046 " | 4ft。 | 0.016 " | 32〜30 AWG | 25 | ¥3,145 | ||
CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K | ブラック | 0.23 " | 0.046 " | 3000ft。 | 0.016 " | 32〜30 AWG | 1 | ¥48,960 | ||
CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STK | 青 | 0.031 " | 0.063 " | 4ft。 | 0.017 " | 30〜28 AWG | 25 | ¥3,213 | ||
CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 | レッド | 0.046 " | 0.093 " | 25ft。 | 0.02 " | 28〜26 AWG | 1 | ¥459 | ||
CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK | グリーン | 0.187 " | 0.375 " | 4ft。 | 0.025 " | 12〜8 AWG | 25 | ¥3,684 | ||
CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK | ホワイト | 0.187 " | 0.375 " | 4ft。 | 0.025 " | 12〜8 AWG | 25 | ¥3,684 | ||
CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK | イエロー | 0.187 " | 0.375 " | 4ft。 | 0.025 " | 12〜8 AWG | 25 | ¥3,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。