GRAINGER 22JM78 まな板 幅48インチ、長さ24インチ、厚さ1/2インチ。
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
アイテム価格 | まな板 |
色 | オフホワイト |
衝撃強度(ポンド) | 1.3ポンド |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | HDPE |
材料タイプ | 標準グレード |
マックス。 温度 | 180 |
最小温度評価 | -100 |
動作温度 範囲 | -100度から180度F |
抗張力 | 4000のプサイ |
厚さ | 0.5 " |
厚さの許容 | +/- 10% |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 0.25 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 62.23 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。