入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルアンドタップセット |
終了 | 明るい |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 20 |
タップサイズ | #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 |
タップスタイル | プラグ面取りハンドタップ |
タイプ | スタンダード |
UPC | 662355129104 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8207504030 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 個数 | タップサイズ | タップスタイル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52581 | 明るい | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5301 | ガン(R) | ¥44,731 | |
55305 | 明るい | 36 | 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 | 5303/5305 | ハンド | ¥96,953 | |
52580 | 明るい | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5303/5305 | ハンド | ¥37,538 | |
52541 | 黒酸化物ドリル、明るい蛇口 | 18 | M2.5 x 0.45、M3 x 0.5、M3.5 x 0.6、M4 x 0.7、M5 x 0.8、M6 x 1.0、M8 x 1.25、M10 x 1.5、M12 x 1.75 | 5353 | メトリック、ハンド | ¥41,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。