入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルアンドタップセット |
終了 | 明るい |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 18 |
タップサイズ | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 |
タップスタイル | 5301 |
タイプ | ガン(R) |
UPC | 662355525814 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 個数 | タップサイズ | タップスタイル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55305 | 明るい | 36 | 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 | 5303/5305 | ハンド | ¥96,953 | |
52580 | 明るい | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5303/5305 | ハンド | ¥37,538 | |
52541 | 黒酸化物ドリル、明るい蛇口 | 18 | M2.5 x 0.45、M3 x 0.5、M3.5 x 0.6、M4 x 0.7、M5 x 0.8、M6 x 1.0、M8 x 1.25、M10 x 1.5、M12 x 1.75 | 5353 | メトリック、ハンド | ¥41,773 | |
12910 | 明るい | 20 | #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | プラグ面取りハンドタップ | スタンダード | ¥49,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。