SPEEDAIREエアガンマニホールド
形式 | モデル | 色 | インレット | 長さ | 材料 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK99 | アルミニウム | 1/4 "(F)NPT | 3.125 " | アルミニウム | 産業交流 | ¥4,046 | |
B | 22YK88 | アルミニウム | 3/8 "(F)NPT | 1 5 / 16 " | アルミニウム | 1/4 "(F)NPT | ¥1,302 | |
C | 22YK89 | アルミニウム | 3/8 "(F)NPT | 1.375 " | アルミニウム | 3/8 "(F)NPT | ¥1,143 | |
D | 22YK98 | アルミニウム | 1/4 "(F)NPT | 3" | アルミニウム | 自動車インターチェンジ | ¥3,193 | |
E | 22YK87 | アルミニウム | 1/4 "(F)NPT | 1 5 / 16 " | アルミニウム | 1/4 "(F)NPT | ¥2,031 | |
F | 22YK91 | 真鍮 | 3/8 "(F)NPT | 3 / 4 " | 真鍮 | 1/4 "(F)NPT | ¥1,646 |
エアガンマニホールド
Speedaire エアガン マニホールドは、単一のメイン空気供給源から複数のホースとツールを実行できるように設計されています。 1/4 および 3/8 インチ FNPT インレット オプションで利用可能なこれらのエアガン マニホールドからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーフード
- ダンパーとバルブ交換モーター
- ウインチとウィンチバーを固定します
- フィン付きストリップヒーター
- ドラムアダプター
- チューブ継手
- ホースクランプ
- ドアハードウェア
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- スプリング
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、100 psig
- QLT BY MARSHALLTOWN ブルフロート48x 8/3インチ
- HALDER SUPERCRAFT ハンマーチップ1/3インチ
- PALMGREN ベルトおよびディスク仕上げ機
- DIXON ブローガンエクステンション
- WOODHEAD 130104シリーズ危険場所ハンドランプ
- WOODHEAD 120089シリーズラインスプリッター
- TENNSCO Zラインシリーズボルトレスシェルフアドオンユニット
- HUMBOLDT ニッケルるつぼ
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、860 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機