アイテム価格 | 冷凍庫制御 |
毛細管の長さ | 84インチ |
キャピラリータイプ | 毛細管 |
コールドオフ | -24度F |
一定の微分(F) | 8.5 |
制御範囲 | -3から5.5 F |
全負荷アンペア | 20/20/16 |
ロックされたローターアンプ | 80/80/60 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 240 |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 一定の差動制御 |
UPC | 662013920494 |
電圧 | 24 / 120 / 240 / 277 |
ウォームオン | 20.5 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9032896040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。