RAMFAN UB20 ブロワー/排気キット 8 インチ 1/3 HP 230V
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 1.3 |
ブロワー/ファン速度 | 2850回転 |
色 | イエロー |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 " |
HP | 1/3 |
長さ | 41.5 " |
材料 | 耐紫外線性ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 819 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 230V |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 21.32 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 143 |
船幅(cm) | 38.61 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | アンプ | 色 | 電圧 | 幅(Width) | ダクト径 | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFi50 | 軸方向の | - | イエロー | 115 / 240 VAC | 18 " | 16 " | 19 " | 1 / 2 hp | ¥402,876 | ||
UB30 | 軸方向の | 8 | イエロー | 115 / 240 VAC | 16 " | 12 " | 20 " | 1馬力 | ¥157,152 | ||
EIF50 | 軸方向の | 10 | イエロー | 230V | 18 " | 16 " | 19 " | 1/2 | ¥402,876 | ||
UB20 | 軸方向の | 1.3 | イエロー | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ¥110,304 | ||
UB20 | 軸方向の | 1.3 | イエロー | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ¥110,304 | ||
UB20XX | 軸方向の防爆 | 1.2 | ブラック | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ¥649,380 | ||
UB20XX | 軸方向の防爆 | 1.2 | ブラック | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | ¥1,014,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。