入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
文字 | 手紙 |
文字高 | 10 " |
文字幅 | 6" |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
全体の高さ | 22 " |
全幅 | 6" |
厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8025XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.062 " | ¥23,802 | |
STL-108-8025XNUMX | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.125 " | ¥41,843 | |
STL-116-8035XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062 " | ¥23,802 | |
STL-108-8035XNUMX | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125 " | ¥41,843 | |
STL-116-8045XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.062 " | ¥39,950 | |
STL-108-8045XNUMX | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.125 " | ¥47,104 | |
STL-116-8065XNUMX | 6" | 4" | 12 " | 4" | 0.062 " | ¥45,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。