RAE STL-116-74837 舗装ステンシル Mph 48 インチ
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
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | MPH |
文字高 | 48 " |
文字幅 | 48 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 3 |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 54 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-79637XNUMX | 96 " | 64 " | 104 " | 72 " | ¥89,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。