入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舗装ステンシル |
接着剤 | いいえ |
文字 | 火災 |
文字高 | 12 " |
文字幅 | 35 " |
色 | クリア |
材料 | 低密度ポリエチレン |
個数 | 1 |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 41 " |
再利用可能な | 有り |
厚さ | 0.063 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70601XNUMX | 6" | 15 " | 1 | 12 " | 22 " | ¥14,403 | ||
STL-116-71001XNUMX | 10 " | 29 " | 1 | 16 " | 36 " | ¥18,661 | ||
STL-116-71801XNUMX | 18 " | 35 " | 1 | 24 " | 41 " | ¥28,186 | ||
STL-116-72401XNUMX | 24 " | 34 " | 1 | 30 " | 41 " | ¥31,569 | ||
STL-116-73601XNUMX | 36 " | 37 " | 1 | 48 " | 43 " | ¥40,836 | ||
STL-116-74801XNUMX | 48 " | 57 " | 4 | 60 " | 63 " | ¥82,173 | ||
STL-116-79601XNUMX | 96 " | 88 " | 4 | 104 " | 96 " | ¥116,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。