入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 石膏リングカバー |
ボックスタイプ | XNUMXつのギャング |
カバータイプ | 隆起しました |
深さ | 0.75 " |
設計 | カバーを開く |
長さ | 5" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
ギャングの数 | 2 |
で育ちました。) | 3/4 |
上げられた高さ | 3 / 4 " |
タイプ | ワイヤー保護 |
UPC | 050169947098 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボックスタイプ | 深さ | 設計 | 長さ | ギャングの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701R | シングル ギャングまたはキャディ MPS1 | 0.75 " | マウントされたデバイス | 5.25 " | 1 | 3" | ¥898 | ||
702R | XNUMXつのギャング | 0.75 " | マウントされたデバイス | 4" | 2 | 4" | ¥1,510 | ||
701F | シングル ギャングまたはキャディ MPS1 | 0.062 " | カバーを開く | 5.25 " | 1 | 3" | ¥847 | ||
702F | XNUMXつのギャング | 0.06 " | カバーを開く | 4" | 2 | 4" | ¥1,360 | ||
701RD | デバイスが取り付けられたシングル ギャングまたはキャディ MP1S | 0.75 " | カバーを開く | 5.25 " | 1 | 3" | ¥1,249 | ||
701FD | シングル ギャングまたはキャディ MP1S | 0.062 " | 低い電圧 | 5.25 " | 1 | 3" | ¥1,088 | ||
702FD | 12 つのギャングまたはキャディ MPXNUMX | 0.062 " | 低い電圧 | 5" | 2 | 5" | ¥1,640 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。