入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンディ電気ボックス |
ボックスタイプ | 便利、コンジット用 |
ブラケットタイプ | フェイスマウントA、5/8 "セットバック |
容量 | 13立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 1-7 / 8」 |
長さ | 4" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
公称深さ | 1.875 " |
公称長さ | 4" |
公称幅 | 2" |
1/2 "バックノックアウトの数 | 2 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 5 |
ギャングの数 | 1 |
UPC | 050169006610 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ギャングの数 | ボックスタイプ | 容量 | 幅(Width) | 深さ | 長さ | 公称深さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653 | 1 | 溶接コーナーエッジ付きハンディエクステンションリング | 11.5立方インチ | 2" | 1-1 / 2」 | 4" | 1.5 " | 2" | ¥1,487 | ||
663 | 1 | 便利、コンジット用 | 13立方インチ | 2" | 1-7 / 8」 | 4" | 1.875 " | 2" | ¥998 | ||
640 | 1 | ユーティリティ、ミニ、コンジット用 | 7.3立方インチ | 1 9 / 16 " | 1-1 / 2」 | 3.75 " | 1.5 " | 1 9 / 16 " | ¥1,952 | ||
680 | 2 | 丸みを帯びたエッジが描かれた正方形 | 30.3立方インチ | 4" | 2-1 / 8」 | 4" | 2.125 " | 4" | ¥2,828 | ||
683 | 2 | 丸みを帯びたエッジが描かれた正方形 | 30.3立方インチ | 4" | 2-1 / 8」 | 4" | 2.125 " | 4" | ¥3,113 | ||
681 | 2 | 丸みを帯びたエッジが描かれた正方形 | 30.3立方インチ | 4" | 2-1 / 8」 | 4" | 2.125 " | 4" | ¥3,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。