定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RACO 1102RAC 鉄ブッシュ、亜鉛メッキ、1/2 インチトレード、9/16 インチ長 | CH6HQH 52AX73

RACO 1102RAC 鉄ブッシュ、亜鉛メッキ、1/2 インチトレード、9/16 インチ長

在庫あり
アイテム: CH6HQH モデル:1102RAC相互参照:52AX73

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥267 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブッシング
グレー
接続タイプねじ付き
継手タイプブッシング
内部径1.15 "
絶縁ユニットいいえ
材料
外径1.15 "
全体の高さ1 1 / 8 "
全体の長さ(Overall Length)9 / 16 "
全幅1 1 / 8 "
取引サイズ1/2 "、1/2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
原産国India

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RACO 1102RAC 鉄ブッシュ、亜鉛メッキ、1/2 インチトレード、9/16 インチ長
¥267 /単価