QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3648S-5 ワイヤーシェルフ、スターターユニット、5 シェルフ、36 x 48 x 74 インチサイズ、ステンレススチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
高さ | 74 " |
長さ | 48 " |
幅(Width) | 36 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK-5 | ブラックエポキシ | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥51,834 | 見積依頼
| |
WR54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥53,967 | 見積依頼
| |
WR54-1236GY-5 | グレーエポキシ仕上げ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥51,834 | 見積依頼
| |
WR54-1236P-5 | プロフォームグリーンエポキシ | 54 " | 36 " | 12 "×36" X 54 " | 12 " | ¥51,834 | 見積依頼
| |
WR54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ¥150,635 | 見積依頼
| |
WR54-1242BK-5 | ブラックエポキシ | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥56,667 | 見積依頼
| |
WR54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ¥59,607 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。