QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-1442SG-5 ソリッドシェルフ、スターターユニット、5 シェルフ、14 x 42 x 74 インチサイズ、亜鉛メッキスチール
アイテム:CG9FXU
モデル:WR74-1442SG-5
¥154,780 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
高さ | 74 " |
長さ | 42 " |
幅(Width) | 14 " |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WR54-1436SG-5 | 54 " | 36 " | 14 " | ¥146,555 | 見積依頼
|
WR54-1442SG-5 | 54 " | 42 " | 14 " | ¥150,871 | 見積依頼
|
WR54-1448SG-5 | 54 " | 48 " | 14 " | ¥156,885 | 見積依頼
|
WR54-1454SG-5 | 54 " | 54 " | 14 " | ¥184,662 | 見積依頼
|
WR54-1460SG-5 | 54 " | 60 " | 14 " | ¥186,436 | 見積依頼
|
WR54-1472SG-5 | 54 " | 72 " | 14 " | ¥188,144 | 見積依頼
|
WR54-1824SG-5 | 54 " | 24 " | 18 " | ¥135,039 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。