QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S フロアラック片面12レール 36×15×53
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
アイテム価格 | 片面ピックラック |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 53 " |
全幅 | 36 " |
UPC | 651588026434 |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
QRU-16S | ¥67,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。