QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-209YL ピックラック 12d x 36w x 21h 9 ビン イエロー
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
アイテム価格 | ピックラック |
ビンの色 | イエロー |
ビンの深さ | 11.625 " |
ビンの高さ | 6" |
ビンタイプ | 棚 |
ビンの幅 | 11.125 " |
棚あたりの容量 | 80ポンド |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 240ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 21 " |
全幅 | 36 " |
棚の深さ | 12 " |
棚幅 | 36 " |
ビンの総数 | 9 |
UPC | 888817610366 |
船の重量(kg) | 16.78 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ビンの色 | ビンの幅 | ビンの総数 | 棚あたりの容量 | 色 | 負荷容量 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-201BL | 21 " | 青 | 4.125 " | 24 | 80ポンド | グレー | 240ポンド | 3 | ¥55,468 | ||
QPRHA-202BL | 21 " | グレー | 6.625 " | 15 | 80ポンド | 青 | 240ポンド | 3 | ¥61,155 | ||
QPRHA-207BL | 21 " | グレー | 8.375 " | 12 | 80ポンド | 青 | 240ポンド | 3 | ¥60,673 | ||
QPRHA-209BL | 21 " | グレー | 11.125 " | 9 | 80ポンド | 青 | 240ポンド | 3 | ¥60,237 | ||
QPRS-201BL | 60 " | 青 | 4.125 " | 64 | 50ポンド | グレー | 400ポンド | 8 | ¥118,526 | 見積依頼
| |
QPRS-202BL | 60 " | 青 | 6.625 " | 40 | 50ポンド | グレー | 400ポンド | 8 | ¥122,495 | 見積依頼
| |
QPRS-209BL | 60 " | 青 | 11.125 " | 24 | 50ポンド | グレー | 400ポンド | 8 | ¥119,981 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。