QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-109IV 傾斜シェルフ システム 48 ビン アイボリー | AF3UEW 8CZX6

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-109IV 傾斜シェルフシステム 48 ビン アイボリー

アイテム:AF3UEW モデル: QPRD-109IV相互参照: 8CZX6
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥258,837 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格傾斜棚システム
ビンの色象牙
ビンの深さ11.625 "
ビンの高さ4"
ビンタイプ
ビンの幅11.125 "
棚あたりの容量50ポンド
象牙
終了パウダーコート
負荷容量800ポンド
材料
棚の数16
全体の深さ24 "
全体の高さ60 "
全幅36 "
棚の深さ12 "
棚幅36 "
ビンの総数48

発送情報:

船の重量(kg) 73.35
船高(cm)60.96
船の長さ(cm)203.2
船幅(cm)121.92
HSコード9403200020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル負荷容量ビンの色ビンの深さ棚の数全体の深さ全体の高さビンの総数ビンの高さ価格
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-107YL 傾斜シェルフ システム 奥行き 12 インチ、幅 36 インチ | AF3UEM 8CZW7 QPRHA-107YL240ポンドイエロー11.625 "312 "21 "124"¥53,261
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-109IV 傾斜シェルフシステム 12d x 36w x 21h アイボリー | AF3UEN 8CZW8 QPRHA-109IV240ポンド象牙11.625 "312 "21 "94"¥59,470
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-109YL 傾斜棚システム 奥行き 24 インチ、幅 36 インチ | AF3UFG 8D130 QPRD-109YL800ポンドイエロー11.625 "1624 "60 "484"¥258,837
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-109RD 傾斜シェルフ システム 奥行き 12 インチ、幅 36 インチ | AF3UPK 8DDV8 QPRS-109RD400ポンドレッド11.875 "812 "60 "244"¥132,523
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-100RD 傾斜シェルフ システム 奥行き 12 インチ、幅 36 インチ | AF3UQJ 8DEA2 QPRS-100RD400ポンドレッド11.875 "812 "60 "964"¥149,274
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-100YL 傾斜シェルフ システム 奥行き 12 インチ、幅 36 インチ | AF3UQK 8DEA3 QPRS-100YL400ポンドイエロー11.875 "812 "60 "964"¥149,274
見積依頼
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-101BL 傾斜シェルフ システム 12d x 36w x 60h ブルー | AF3UQL 8DEA4 QPRS-101BL400ポンド11.875 "812 "60 "644"¥119,097
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-109IV 傾斜シェルフシステム 48 ビン アイボリー
¥258,837 /単価