QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRHA-107YL 傾斜棚システム 奥行き 12 インチ、幅 36 インチ
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
アイテム価格 | 傾斜棚システム |
ビンの色 | イエロー |
ビンの深さ | 11.625 " |
ビンの高さ | 4" |
ビンタイプ | 棚 |
ビンの幅 | 8.375 " |
棚あたりの容量 | 80ポンド |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 240ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 21 " |
全幅 | 36 " |
棚の深さ | 12 " |
棚幅 | 36 " |
ビンの総数 | 12 |
UPC | 651588024454 |
船の重量(kg) | 16.33 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | ビンの色 | ビンの深さ | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | ビンの総数 | ビンの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPRHA-109IV | 240ポンド | 象牙 | 11.625 " | 3 | 12 " | 21 " | 9 | 4" | ¥57,632 | ||
QPRD-109IV | 800ポンド | 象牙 | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | ¥249,640 | 見積依頼
| |
QPRD-109YL | 800ポンド | イエロー | 11.625 " | 16 | 24 " | 60 " | 48 | 4" | ¥249,640 | 見積依頼
| |
QPRS-109RD | 400ポンド | レッド | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 24 | 4" | ¥126,847 | 見積依頼
| |
QPRS-100RD | 400ポンド | レッド | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | ¥142,485 | 見積依頼
| |
QPRS-100YL | 400ポンド | イエロー | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 96 | 4" | ¥142,485 | 見積依頼
| |
QPRS-101BL | 400ポンド | 青 | 11.875 " | 8 | 12 " | 60 " | 64 | 4" | ¥115,262 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。