入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン |
色 | 青 |
仕切りの色 | ブラック |
内側の高さ | 5.125 " |
内側の長さ | 17.75 " |
内幅 | 11.25 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 5.875 " |
外側の長さ | 19.75 " |
外側の幅 | 12.375 " |
仕切り番号を使用します。 | 製造者No.DMS531 |
グレインジャーディバイダーNo. | 1VH12 |
音量 | 0.83cu。 フォート |
ボリューム容量 | 0.83 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 負荷容量 | 材料 | 長い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB166GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 2 | 17.5 " | 41.875 " | ¥34,138 | ||
QRB206GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ¥33,385 | ||
QRB246GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ¥39,831 | ||
QGH600CL | 17-1 / 2」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥6,020 | ||
QGH700CL | 15-1 / 4」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.437 " | 15.25 " | ¥13,226 | ||
QGH800CL | 17-1 / 2」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥9,418 | ||
QGH600BL | - | - | - | 100ポンド | ポリエチレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥6,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。