PROTO マルチビットドライバー
Proto マルチビット ドライバーは、DIY アプリケーション、一般的なメンテナンス、組み立て、電気工事、自動車の修理に使用されます。これらのラチェット ドライバーは、柔軟性、利便性、効率性を備え、締め付け作業に最適です。
形式 | モデル | ドライブサイズ | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J93111 | - | - | マルチビットドライバー | - | - | - | - | ¥3,933 | |
B | J9325 | - | - | マルチビットドライバー | - | - | - | - | ¥10,837 | |
C | J61231 | - | - | マルチビットドライバーセット | - | - | - | - | ¥28,262 | |
D | J93101 | - | - | マルチビットドライバー | - | - | - | - | ¥4,135 | |
E | J9326 | - | - | マルチビットドライバー | - | - | - | - | ¥28,188 | |
F | J9224 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 5 | 11 5 / 16 " | 合金鋼 | フィリップス#1、#2、スロット付き5/32 "、3/16" | ¥5,121 | |
G | J9322 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 12 | 7" | 合金鋼 | フィリップス#1、#2、スロット付き5/32 "、3/16"、ナットセッター3/16 "、1/4"、9/32 "、5/16"、11/32 "、7/16" | ¥15,835 | |
H | J9320 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 5 | 8.75 " | 合金鋼 | フィリップス#1、#2、スロット付き5/32 "、3/16" | ¥14,518 | |
I | J61929 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 28 | 8" | 合金鋼 | クラッチ1/8 "、5/32"、フィリップス#0、#1、#2、#3、ロバートソンスクエアリセス#0、#1、#2、#3、スロット付き1/8 "、5/32"、 7/32 "、1/2"、9/32 "、ソケットヘッド5/64"、3/32 "、1/8"、5/32 "、3/16"、トルクス(R)T10、T15、 T20、T25、T30、T40 | ¥22,499 | |
J | J9351 | 5 / 16 " | クッショングリップ | マルチビットドライバー | 4 | 7.25 " | 鋼 | PH1×4R-5Tマイナス、PH2×6R-8Tマイナス | ¥3,113 |
特徴
- 人間工学に基づいた取り扱いと簡単な操作を実現するクッショングリップ/プラスチックハンドルが特徴です。
- これらの Proto ラチェット ドライバーは、構造剛性と耐久性を高める合金鋼/鋼シャンクを備えています。
- ユーザーの要件に応じて、4,5、12、28、XNUMX 個で利用できます。
- これらのドライバーには、ユーザーの要件に応じてさまざまなサイズのクラッチ、プラス、ロバートソン角穴、マイナス、ソケットヘッド、トルクス、PH、およびナッセッタータイプのドライバーが装備されています。
よくある質問
プロト ラチェット ドライバーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- タスクに必要なビットのタイプとサイズがあることを確認してください。
- 耐久性があり、よく作られたツールを探してください。
- 快適に使用できる人間工学に基づいたハンドルを確認してください。
- 利便性を考慮して、オンボードビットストレージを検討してください。
- 信頼性を高めるために評判の良いブランドを選択してください。
か Raptor Supplies プロトの他のドライバーはありますか?
はい、他のドライバーをお探しのお客様は、 プロトテザー対応ドライバー, プロト オフセットドライバー & プロト トルクドライバー.
Proto マルチビット ドライバーのクリーニングとメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- ブラシや圧縮空気を使ってホコリやゴミを取り除きます。
- スムーズに動作させるために、可動部品に潤滑剤を薄く塗布してください。
- ビットの磨耗や損傷を定期的にチェックし、必要に応じて交換してください。
- ハンドルグリップを清掃してメンテナンスし、快適なグリップを実現します。
- 腐食や損傷を防ぐため、乾燥した清潔な場所に保管してください。
- 工具全体に摩耗や故障の兆候がないか定期的に検査してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルーバー付きラックとパネル
- 乾湿計
- 接着テスターアクセサリー
- 拡張表面フィルター
- ディフューザー
- チューブ継手
- モーター用品
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- グラスファイバー
- MACROMATIC TD-8シリーズ、48VAC / DC、時間遅延リレー
- OSG 920右手超硬バー、尖った木の形
- BATTERY DOCTOR ミッドブレードシリーズインラインヒューズホルダー
- THOMAS & BETTS リストロックの切断
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、FKMダイヤフラム
- WRIGHT TOOL フレア ナット レンチ、黒工業仕上げ、6 ポイント
- EATON Danfoss PTS7-10 シリーズ方向制御弁
- ALL GEAR リギングリング
- MORSE DRUM スタンド
- BOSTON GEAR Fシリーズ フランジユニット 4ボルト取付ボールベアリング