入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | 磁気クイックチェンジ |
ビットスタイル | フィリップス、スロット |
ドライブサイズ | 5 / 16 " |
ドライバー | 5イン1 |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
絶縁ユニット | いいえ |
材料 | S2スチール |
火花を出さない | いいえ |
個数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | PH1×4R-5Tマイナス、PH2×6R-8Tマイナス |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | クロスポイント、スロット付き |
船の重量(kg) | 0.2 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J61929 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 28 | 8" | 合金鋼 | クラッチ1/8 "、5/32"、フィリップス#0、#1、#2、#3、ロバートソンスクエアリセス#0、#1、#2、#3、スロット付き1/8 "、5/32"、 7/32 "、1/2"、9/32 "、ソケットヘッド5/64"、3/32 "、1/8"、5/32 "、3/16"、トルクス(R)T10、T15、 T20、T25、T30、T40 | ¥22,499 | ||
J9224 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 5 | 11 5 / 16 " | 合金鋼 | フィリップス#1、#2、スロット付き5/32 "、3/16" | ¥5,121 | ||
J9320 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 5 | 8.75 " | 合金鋼 | フィリップス#1、#2、スロット付き5/32 "、3/16" | ¥14,518 | ||
J9322 | 1 / 4 " | プラスチック | マルチビットドライバー | 12 | 7" | 合金鋼 | フィリップス#1、#2、スロット付き5/32 "、3/16"、ナットセッター3/16 "、1/4"、9/32 "、5/16"、11/32 "、7/16" | ¥15,835 | ||
J9325 | - | - | マルチビットドライバー | - | - | - | - | ¥10,837 | ||
J93111 | - | - | マルチビットドライバー | - | - | - | - | ¥3,933 | ||
J93101 | - | - | マルチビットドライバー | - | - | - | - | ¥4,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。