QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H-240CL モバイルルーバーフロアラック 36 x 25 x 72 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルルーバーフロアラック |
ビンの色 | クリア |
ビンの深さ | 14.75 " |
ビンの高さ | 7" |
ビンタイプ | オープンホッパー |
ビンの幅 | 8.25 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
辺の数 | 2 |
全体の深さ | 25 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 56 |
船の重量(kg) | 93.6 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | 終了 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMD-36H-230CL | 10.875 " | 5" | 5.5 " | パウダーコーティング | 120 | ¥474,208 | 見積依頼
| |
QMD-36H-230240CL | - | - | - | パウダーコーティング | 96 | ¥479,771 | 見積依頼
| |
QMD-36H | - | - | - | パウダーコート | - | ¥196,322 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。