QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H 移動式フロアラック 両面 36×72
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
アイテム価格 | モバイルルーバーフロアラック |
キャスターサイズ | 5" |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
辺の数 | 2 |
全体の深さ | 25 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 36 " |
UPC | 651588021019 |
船の重量(kg) | 70.31 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | 終了 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMD-36H-230CL | 10.875 " | 5" | 5.5 " | パウダーコーティング | 120 | ¥454,737 | 見積依頼
| |
QMD-36H-240CL | 14.75 " | 7" | 8.25 " | パウダーコーティング | 56 | ¥441,067 | 見積依頼
| |
QMD-36H-230240CL | - | - | - | パウダーコーティング | 96 | ¥447,996 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。