QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-1819HC-220-16CL ルーバー パネル 10 ポンド オイスター ホワイト クリア
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
アイテム価格 | ルーバーパネル |
ビンの色 | クリア |
ビンの深さ | 7.375 " |
ビンの高さ | 3" |
ビンタイプ | スタックとハング |
ビンの幅 | 4.125 " |
色 | オイスターホワイト |
終了 | パウダーコーティング |
負荷容量 | 10ポンド |
材料 | スチール/ポリプロピレン |
辺の数 | 0 |
全体の深さ | 1" |
全体の高さ | 19 " |
全幅 | 18 " |
ビンの総数 | 16 |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 45.72 |
プロダクト | モデル | 高さ | ビンの色 | ビンの深さ | 負荷容量 | 材料 | 辺の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLP-1819-210-16CL | - | クリア | 5.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 6" | 19 " | ¥18,287 | ||
QLP-1819-220-16CL | - | クリア | 7.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 8" | 19 " | ¥22,884 | ||
QLP-3619-210-32CL | - | クリア | 5.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 6" | 19 " | ¥30,933 | ||
QLP-3619-220-32CL | - | クリア | 7.375 " | 175ポンド | 鋼 | 1 | 8" | 19 " | ¥36,267 | ||
QLP-3619-230-18CL | - | クリア | 10.875 " | 175ポンド | 16ガリウム鋼 | 1 | 11 " | 19 " | ¥48,250 | ||
QLP-3661-220-120CL | - | クリア | 7.375 " | 500ポンド | 鋼 | 1 | 8" | 61 " | ¥134,238 | ||
QLP-3661-230-60CL | - | クリア | 10.875 " | 500ポンド | 16ガリウム鋼 | 1 | 11 " | 61 " | ¥149,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。