QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600RD ビン 長さ 17-1/2 インチ 幅 10-7/8 インチ レッド
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
アイテム価格 | ビン |
色 | レッド |
内側の高さ | 9" |
内側の長さ | 15.625 " |
内幅 | 8.375 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 12.5 " |
外側の長さ | 17.5 " |
外側の幅 | 10.875 " |
UPC | 651588018552 |
音量 | 0.68 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.68 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | キャスターサイズ | キャスタータイプ | 負荷容量 | 材料 | 長い分周器スロットの数 | 外の高さ | 外側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB166GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 2 | 17.5 " | 41.875 " | ¥38,318 | ||
QRB206GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ¥35,740 | ||
QRB246GY | - | - | - | 175ポンド | ポリプロピレン | 3 | 17.5 " | 41.875 " | ¥43,437 | ||
QGH600CL | 17-1 / 2」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥7,144 | ||
QGH700CL | 15-1 / 4」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.437 " | 15.25 " | ¥16,532 | ||
QGH800CL | 17-1 / 2」 | - | - | 100ポンド | ポリプロピレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥14,328 | ||
QGH600BL | - | - | - | 100ポンド | ポリエチレン | - | 12.5 " | 17.5 " | ¥5,267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。