WALTER TOOLS ジョバードリル 10mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-10 | 7.5 mm | 左手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥82,356 | |
B | F2481-10 | 7.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 120 mm | 140度 | ¥68,911 | |
C | F2482TMS-10 | 9 mm | 右手 | TMS | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 120 mm | 140度 | ¥74,515 | |
D | F2482-10 | 9 mm | 右手 | コーティングされていない | 20 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 120 mm | 140度 | ¥62,747 | |
E | A3487-10 | 10 mm | 右手 | コーティングされていない | 91 mm | K20F | A3487 | 133 mm | 120度 | ¥44,880 | |
F | A3687-10 | 10 mm | 右手 | コーティングされていない | 142 mm | K20F | A3687 | 184 mm | 120度 | ¥62,919 | |
G | A6181TFT-10 | 10 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 47 mm | K30F | A6181 | 103 mm | 150度 | ¥36,178 | |
H | A3486TIP-10 | 10 mm | 右手 | ヒント-TiN | 91 mm | K30F | A3486 | 133 mm | 130度 | ¥74,035 | |
I | A3586TIP-10 | 10 mm | 右手 | ヒント-TiN | 91 mm | K30F | A3586 | 133 mm | 130度 | ¥104,898 | |
J | A7191TFT-10 | 10 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 35 mm | K30F | A7191 | 89 mm | 180度 | ¥38,277 | |
K | K3281TFT-10 | 12 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 44 mm | K30F | K3281 | 102 mm | 150度 | ¥56,865 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウィンチケーブル
- 触覚ゲージ
- レバーチェーンホイスト
- アングルボディピストンバルブ
- 油圧シリンダー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ポータブルクーラーおよび飲料
- ストレーナー
- MOON AMERICAN キャップ付き消火栓アダプター
- AMPCO METAL スクレーパー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーシェルフ5シェルフスターターユニット
- APOLLO VALVES 77V-140シリーズプレスエンド鍛造ボールバルブ
- EATON 安全スイッチ Myers タイプ ハブ
- TENSABARRIER バリアロープ
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、50-3 チェーン
- HUMBOLDT ライフル型サンプルスプリッター
- TSUBAKI EF メトリック シリーズ パワーロック
- BOSTON GEAR 直径ピッチ12の鋳鉄平歯車