入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
色 | グレー |
高さ | 7-1 / 2」 |
内側の高さ | 7.5 " |
内側の長さ | 17.75 " |
内幅 | 10.75 " |
長さ | 20 " |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 7.5 " |
外側の長さ | 20 " |
外側の幅 | 11.5 " |
UPC | 651588016794 |
音量 | 1.17 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.17 cu。 ft。 |
幅(Width) | 11-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外側の長さ | 高さ | 内側の高さ | 外側の幅 | 音量 | 幅(Width) | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDC2115-12 | 21.5 " | 12-3 / 4」 | 12.75 " | 15.25 " | 1.67 cu。 ft。 | 15-1 / 4」 | 20.25 " | 14.25 " | ¥14,237 | ||
QDC2420-12 | 24 " | 12-1 / 2」 | 12.5 " | 20 " | 2.44 cu。 ft。 | 20 " | 22.75 " | 18.5 " | ¥16,177 | ||
QDC2115-9 | 21.5 " | 9-5 / 8」 | 9.625 " | 15.25 " | 1.27 cu。 ft。 | 15-1 / 4」 | 20.25 | 14.25 " | ¥11,264 | ||
QDC2515-14 | 24 " | 13-3 / 4」 | 13.75 " | 15 " | 2.2 cu。 ft。 | 15 " | 22.5 " | 14 " | ¥15,334 | ||
QDC2115-17 | 21.5 " | 17-1 / 4」 | 17.25 " | 15.25 " | 2.31 cu。 ft。 | 15-1 / 4」 | 20.25 " | 14.25 " | ¥18,904 | ||
QDC2717-12 | 27 " | 12-1 / 2」 | 12.5 " | 17.75 " | 2.5 cu。 ft。 | 17-3 / 4」 | 25.75 " | 16 " | ¥16,169 | ||
QDC2213-12 | 22.5 " | 11-7 / 8」 | 11.875 " | 12 13 / 16 " | 1.64 cu。 ft。 | 12-13 / 16」 | 19.875 " | 12 " | ¥13,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。