QORPAK PLC-09735 ボトルナロー6オンスLDPEヨーカーキャップPK48
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヨーカーボトル |
オートクレーブ | いいえ |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ホワイト |
ボディ材質 | LDPE |
ボディタイプ | 半透明の |
容量 | 6オンス |
閉鎖 | 有り |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | LDPE |
クロージャタイプ | 調剤 |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 24〜410 mm |
形状 | ボストンラウンド |
タイプ | 調剤 |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 32.77 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。